Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal4-1/2 pulg.
- Diámetro máximo de la broca1-3/8 pulg.
- Profundidad máxima de taladrado3-3/8 pulg.
- Diámetro mínimo de la broca31/32 pulg.
- Longitud total8 pulg.
- Diámetro del mango1 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Tipo de taladroBroca de punta reemplazable
- Mango bridadoNo
- Código de portaherramientas completo22020S-100L
- SerieSerie 2
- Tipo de mangoRedondo liso
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralRecto
- Estilo de portaherramientas22020S