Motion
S7016CD/P4ADGA

SKF
S7016CD/P4ADGA

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 80 mm de diámetro interno, 125 mm de DE, 44 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #05118835
No. Fabricante S7016CD/P4ADGA
Price$3,886.81/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
S7016CD/P4ADGA

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 80 mm de diámetro interno, 125 mm de DE, 44 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #05118835
No. Fabricante S7016CD/P4ADGA
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
Price$3,886.81/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    80 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    44 mm
  • Outside Diameter  
    125 mm
  • Overall Width  
    44 mm
  • Peso
    4.17 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    S7016CD/P4ADGA BRG
  • Tipo dúplex
    Definido por el usuario
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571884417
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    65 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    61 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    70
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316571884417

Descripción general

Descripción del fabricante
S7016CD/P4ADGA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs