Motion
S71922 ACD/P4ADGA

SKF
S71922 ACD/P4ADGA

Cojinete de contacto angular - Orificio de 110 mm, 150 mm OD, Ancho de 40 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #05118837
No. Fabricante S71922 ACD/P4ADGA
Price $10,493.47 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
S71922 ACD/P4ADGA

Cojinete de contacto angular - Orificio de 110 mm, 150 mm OD, Ancho de 40 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #05118837
No. Fabricante S71922 ACD/P4ADGA

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 10,493.47 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    110 mm
  • Contact Angle
    25 °
  • Fillet Radius
    1 mm
  • Inner Ring Width
    40 mm
  • Outside Diameter  
    150 mm
  • Overall Width  
    40 mm
  • Precision Rating
    ABEC 7 (ISO Class 4)
  • Weight
    4.39 lbs

Details

  • Bearing Material
    Steel
  • Bearing Type
    Angular Contact Bearings
  • Bore Type
    Straight
  • Cage Material
    Phenolic
  • Closure Type
    Open
  • Description
    S71922ACD/P4ADGA
  • Duplex Type
    User defined
  • Element Material
    Bearing steel
  • Finish Coating
    Uncoated
  • Internal Clearance
    C0
  • Manufacturer Upc Number
    7316571885742
  • Max Rpm
    7500 rpm
  • Product Type
    Angular Contact Bearings
  • Radial Dynamic Load Capacity
    58.5 kN
  • Radial Static Load Capacity
    68 kN
  • Row Type Fill Slot
    2
  • Seal Material
    Nitrile Rubber
  • Series
    S71
  • Snap Ring Included
    Without Snap Ring
  • Type Of Bearing
    Unmounted ball bearing
  • UPC_NO
    7316571885742

Overview

Mfr description
S71922ACD/P4ADGA

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Literature & Catalogs