Motion
FLUKE 115
Multímetro - Cables de Sonda, Pantalla Digital, 600 V CC Máx, 600 V CA Máx
Artículo MI #05118851
No. Fabricante FLUKE 115
Precio340.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Multímetro - Cables de Sonda, Pantalla Digital, 600 V CC Máx, 600 V CA Máx
Artículo MI #05118851
No. Fabricante FLUKE 115

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio340.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    46 mm
  • Dimensiones
    167 x 84 x 46 mm
  • Medición de voltaje de CC máximo
    600 V CC
  • Peso
    550 g

Detalles

  • Respuesta de CA
    TRMS
  • Amperios CA
    10
  • Apagado automático
    Sí
  • Rango automático
    Sí
  • Tipo de batería
    9V Alcalino
  • La mejor precisión de voltaje CC
    ±0.05%+2 V CC
  • Certificado de calibración incluido
    Sí
  • Registro de datos
    Sí
  • Mostrar
    LCD retroiluminada
  • Tipo de visualización
    Digital
  • Color de la carcasa
    Amarillo
  • Medición de voltaje de CA máximo
    600 V CA
  • Funciones de medición
    Voltaje CA, capacitancia, continuidad, voltaje CC, diodo, frecuencia, resistencia
  • Fuente de alimentación
    Batería
  • Tipo de sonda
    Cables de la sonda
  • Categoría de seguridad
    CAT III 600V
  • Serie
    FLUKE (R) Fluke-115
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Rango de temperatura
    14 a 122 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FLUKE-115 (2538790 ) VERDADERO RMS

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"