Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindro3/8 pulg.
- Tamaño del puerto de escape3/8 pulg.
- Altura total82.7 mm
- Longitud total198 mm
- Ancho general133.9 mm
- Tamaño del puerto de presión3/8 pulg.
Detalles
- Tipo de baseBarra de acoplamiento de apilamiento
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSV3000
- Puerto(s) del colector3/8 pulg.
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de pines25
- Número de Estaciones4
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Ubicación del puertoLado
- Tipo de conector eléctrico de válvulaComplemento
- Tipo de cableadoConector D-sub