Motion
CNA2T100-500-D-XC35

SMC CORP OF AMERICA
CNA2T100-500-D-XC35

CNA2 CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO C/BLOQUEO con diámetro interior de 100 mm
Artículo MI #05118912
No. Fabricante CNA2T100-500-D-XC35
Precio1,306.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CNA2T100-500-D-XC35

CNA2 CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO C/BLOQUEO con diámetro interior de 100 mm
Artículo MI #05118912
No. Fabricante CNA2T100-500-D-XC35
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
Precio1,306.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Altura total
    130 mm
  • Longitud total
    826 mm
  • Ancho general
    214 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPT
  • Tamaño de la varilla
    M26x1.5
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M26x1.5 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    500 mm
  • Tamaño del puerto de desbloqueo
    1/4 BSPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Presión máxima de funcionamiento
    +145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    +12 psi
  • Tipo de montaje
    Muñón
  • Rango de presión de funcionamiento
    +12 a +145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +15 a +160 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Presión de prueba
    +218 psi
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CNA2

Descripción general

Descripción del fabricante
CNA2T100-500-D-XC35

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno