Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Longitud del cable conductorSDPC - (longitud del cable de 0.5 m, conector de M12-4 pines)
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Tamaño de la varilla / RoscaM18x1.5 ISO macho
- Accidente cerebrovascular25 mm
Detalles
- Cambio automáticoM9P - Estado sólido, uso general, PNP de 3 hilos, horizontal
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínNinguna
- Serie de cilindrosCQ2
- Hecho a pedidoSí
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAgujero pasante
- OpcionesRosca macho del extremo de la varilla
- Opciones incluidasInterruptor automático, magnetizado
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQ2-Z
Descripción general
- Cilindro compacto de doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
- Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
- Capacidad de interruptor automático