Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Hexagonal0.75 pulg.
- Longitud2.49 pulg.
- Peso0.200 lb
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoLatón
- Presión de estallido8500 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoSemiautomático
- Descripción Palabra clavePunta de manguera a presión de 3/8 pulg.
- Tipo de conexión de mangueraConector de manguera a presión
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarIndustrial
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.