Motion
14271
Abrazadera en C - Para uso regular, 0 in de apertura mínima, 8-1/4 in de apertura máxima, Estilo garganta extra profunda, 5 in de profundidad garganta
Artículo MI #05119496
No. Fabricante 14271
Precio173.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera en C - Para uso regular, 0 in de apertura mínima, 8-1/4 in de apertura máxima, Estilo garganta extra profunda, 5 in de profundidad garganta
Artículo MI #05119496
No. Fabricante 14271

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$173.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión máxima de sujeción
    6900 lb
  • Diámetro del tornillo
    3/4 pulg.
  • Profundidad del cuello
    5 pulg.

Detalles

  • Resistencia de la aplicación
    Servicio regular
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Color
    Negro
  • Capacidad máxima de apertura
    8-1/4 pulg.
  • Capacidad mínima de apertura
    0 pulg.
  • Acabado/revestimiento de tornillos
    Óxido negro
  • Estilo de profundidad del cuello
    Profundidad extra

Descripción general

Descripción del fabricante
14271 408P EMBRAGUE EN C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"