Motion
P6K34DK18A

LEESON ELECTRIC
P6K34DK18A

Motor de lavado a presión - 5 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 56HC , caja DP, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #05119618
No. Fabricante P6K34DK18A
Precio1,518.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
P6K34DK18A

Motor de lavado a presión - 5 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 56HC , caja DP, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #05119618
No. Fabricante P6K34DK18A
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
Precio1,518.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56HC
  • Longitud del motor menos eje
    9.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    13.84 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    51.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Construcción duradera de acero laminado; Rendimiento de diseño de nema B; Cumple o supera los factores de servicio de nema; Cojinetes de bolas con doble blindaje; Servicio continuo; Clasificaciones protegidas térmicamente; Listado de componentes reconocidos y certificación Csa
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Motor de lavado a presión, 5 HP, monofásico, 60 Hz, 230 V, 3600 RPM, bastidor 56HC , DP
  • Descripción Palabra clave
    Finalidad definitiva
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    20.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.50 %
  • Par de carga completa
    7.5 pies-libras;10.17 N-m
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Hp
    5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    E
  • kW
    3.70 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    116709.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720346655
  • Modelo
    P6K34DK18A
  • Categoría del motor
    Motor de lavado a presión
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Manual
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720346655
  • Voltaje
    230 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
116709.00,5HP,56HC,3600RPM,1PH,DP
  • Construcción duradera de acero laminado
  • Rendimiento de diseño B NEMA
  • Cumple o supera los factores de servicio NEMA
  • Rodamientos de bolas con doble blindaje
  • Servicio continuo
  • Clasificaciones térmicamente protegidas
  • Listado de componentes reconocidos por UL y certificación CSA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"