Motion
0143326
Cadena de eslabones de bobina - 3/16 pulg., Acero con bajo contenido en carbono chapado en zinc de grado 30 , Capacidad de 800 lb, 0.21 pulg. de diámetro de eslabones, 150 pies
Artículo MI #05120105
No. Fabricante 0143326
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de eslabones de bobina - 3/16 pulg., Acero con bajo contenido en carbono chapado en zinc de grado 30 , Capacidad de 800 lb, 0.21 pulg. de diámetro de eslabones, 150 pies
Artículo MI #05120105
No. Fabricante 0143326
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Enlace interior Longitud  
    0.95 pulg.
  • Enlace interior Ancho  
    0.34 pulg.
  • Enlace Diámetro  
    0.21 pulg.
  • Longitud total
    150 pies
  • Tamaño comercial
    3/16 pulg.

Detalles

  • Calidad de cadena
    Grado 30
  • Tipo de cadena
    Enlace de bobina
  • Descripción Palabra clave
    Acero con bajo contenido de carbono chapado en zinc de grado 30
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Enlaces por pie o medidor
    12.6/pie
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Bajo contenido de carbono
  • Estándares cumplidos
    AISI, ASME, ASTM, NACM, probado
  • Capacidad de carga de trabajo
    800 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBO DE CADENA A PRUEBA DE BOBINAS DE 0143326 3/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo