Especificaciones
Dimensiones
- Altura total6.55 pulg.
- Longitud total9.58 pulg.
- Ancho general6.55 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realRueda; 4 Perno; 139.7 [5.50] Diám. piloto 14.35 [.565] Diám. Orificios en diámetro 184.2 [7.25] Círculo de pernos
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto realAAG 19.05 [0,750] Brida dividida 4-Bolt de diámetro - Puertos escalonados
- Caudal continuo150 l/min
- Desplazamiento29.99 pulg.3/r
- Presión intermitente275 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- RPM máximas-Continuo485 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 5.5 pulg.
- Configuración de puertosAAG 19.05 [0,750] Brida dividida 4-Bolt de diámetro - Puertos escalonados
- Tipo de selloEstándar
- Serie6000 - Rueda
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
MOTOR 113 1150 006
- Alivio de baja presión: ninguno
- Opción de presión/flujo: ninguna
- Opción Geroler: estándar
- Opción de sello: estándar
- Accesorios: ninguno
- Características especiales (hardware): ninguna
- Pintura/embalaje: negro pintado de bajo brillo, caja individual
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad