Motion
93891PUXL

MCR SAFETY
93891PUXL

Guantes resistentes a cortes - Tamaño X-Grande, ANSI Nivel de corte A4, Kevlar/Fibra de vidrio/Forro de acero inoxidable
Artículo MI #05120387
No. Fabricante 93891PUXL
Precio9.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
93891PUXL

Guantes resistentes a cortes - Tamaño X-Grande, ANSI Nivel de corte A4, Kevlar/Fibra de vidrio/Forro de acero inoxidable
Artículo MI #05120387
No. Fabricante 93891PUXL
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
Precio9.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Negro/Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de poliuretano
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    3
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    10 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar/Fibra de vidrio/Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97, CE
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    30451431632437

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES PROFESIONALES DE CORTE 93891PU-XL (12/PAQUETE)

También puede gustarle