Especificaciones
Dimensiones
- Longitud22-1/2 pulg.
- Tamaño18
- Ancho8-3/4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesRetardante de llama
- Normativas de listado de aprobaciónASTM D6413
- Tipo de cierreAbertura elástica en ambos extremos
- ColorVerde
- DescripciónIdeal para aplicaciones en las que se necesita protección contra chispas ligeras y bajas temperaturas, como soldadura, aeroespacial, fabricación de metales y automoción.
- Descripción Palabra claveRopa FR-Soldadura
- CaracterísticasEl tejido de satén 100 % algodón 102 % verde de 9 oz tratado con FR ofrece protección en aplicaciones de bajo calor y chispas ligeras
- Tipo de prendaSoldadura
- Incluye orificio para pulgarNo tiene orificio para el pulgar
- Número de Upc del fabricante662909004567
- MaterialAlgodón
- Línea de productosHierro y látex
- Tipo de productoManguitos protectores
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO662909004567
Descripción general
- El tejido de satén 100 % algodón 102 % verde de 9 oz tratado con FR ofrece protección en aplicaciones de bajo calor y chispas ligeras
- Ajuste abombado para proteger de llamas abiertas o aplicaciones de alto calor
- Los extremos elásticos proporcionan un ajuste ceñido y ayudan a evitar que entren residuos en la manga
- Longitudes disponibles en 18" o 23"
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación