Motion
PEA331 1 15/16 BURGO DE BOLA PILLOWBLK

Link-Belt (RRX)
PEA331 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material de hierro fundido, manejo de aire, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05120491
No. Fabricante PEA331 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
Precio1,415.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
PEA331 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material de hierro fundido, manejo de aire, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05120491
No. Fabricante PEA331 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Precio1,415.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    8.8750 pulg.
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Altura total
    6.2188 pulg.
  • Longitud total
    11.1250 pulg.
  • Ancho general
    3.2188 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Manipulación de aire
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Características y beneficios
    • Diseñado para aplicaciones de servicio pesado que requieren alta capacidad y compactidad • Fabricado con acero de rodamientos de aleación de alta calidad hasta tolerancias de precisión, estos cojinetes se utilizan ampliamente en equipos industriales generales, ventiladores y sopladores de alta velocidad y equipos de transmisión de potencia y manejo de materiales de mayor resistencia • Las características de diseño adicionales incluyen: El collarín de bloqueo del resorte y los dos tornillos de fijación bloquean el anillo interior de forma segura al eje; varias opciones de sellado dependiendo de la aplicación; alineado, precisión, el cojinete de bolas de ranura profunda de acero de aleación de alta calidad proporciona una alta capacidad para cargas radiales y de empuje; anillo interior ancho para una mayor superficie de contacto entre el eje y el cojinete • Carcasa de hierro fundido • Sello de separación
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    300
  • UPC_NO
    662864296953

Descripción general

Descripción del fabricante
PEA331 ALMOHADA BLK
  • Diseñado para aplicaciones de servicio pesado que requieren alta capacidad y compactidad
  • Fabricados con acero de aleación de alta calidad para rodamientos y tolerancias de precisión, estos rodamientos se utilizan ampliamente en equipos industriales generales, ventiladores y sopladores de alta velocidad y equipos de transmisión de potencia y manejo de materiales de mayor resistencia
  • Las características de diseño adicionales incluyen: collarín de bloqueo con resorte y dos tornillos de fijación que bloquean el anillo interior de forma segura al eje; varias opciones de sellado según la aplicación; el rodamiento de bolas de ranura profunda, alineable y de precisión de acero con rodamiento de aleación de calidad proporciona alta capacidad para cargas radiales y de empuje; anillo interior ancho para una mayor superficie de contacto entre el eje y el rodamiento
  • Carcasa de hierro fundido
  • Sello de separación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo