Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Altura total40 mm
- Longitud total77 mm
- Ancho general40 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Fuerza de tracción a 100 psi264 N
- Fuerza de empuje a 100 psi264 N
- Tamaño de la varillaM10x1.25
- Tamaño de la varilla / RoscaM10x1.25 ISO hembra
- Accidente cerebrovascular15 mm
Detalles
- Detalles adicionalesVersión estándar de doble varilla no giratoria de doble acción del cilindro compacto CQ2 . El CQ2 está disponible en tamaños de orificio de 12mm a 63mm. Viene de serie con roscas de vástago de pistón macho o hembra. Es posible montar interruptores automáticos en cualquiera de las superficies 4 .
- Tipo de cilindro compactoVarilla no giratoria
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínNinguna
- Serie de cilindrosCQ2
- ImánNinguna
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.05 MPa
- Tipo de montajeAgujero pasante
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +70 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla doble
- SerieCQ2
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Cilindro compacto de doble acción, doble varilla, no giratorio
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
- Tipos de rosca de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 63 )
- Capacidad de interruptor automático