Motion
ETP-T50

ZERO MAX
ETP-T50

Casquillo sin llave - Serie ETP-TECHNO , 50 mm ID, 65 mm OD
Artículo MI #05135755
No. Fabricante ETP-T50
Precio2,007.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-T50

Casquillo sin llave - Serie ETP-TECHNO , 50 mm ID, 65 mm OD
Artículo MI #05135755
No. Fabricante ETP-T50
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
Precio2,007.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M20
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • Longitud total
    85 mm
  • Tamaño del tornillo
    M20
  • Peso
    3.62 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    30 pies-libras
  • Serie
    ETP-TECHNO
  • Fuerza axial transmisible
    15961 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ETP-T50 EMBRAGUES ELECTOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo