Motion
CKZ2N63-45DT-XXXXXAA009

SMC
CKZ2N63-45DT-XXXXXAA009

CKZ2N CILINDRO DE ABRAZADERA con calibre de 63 mm
Artículo MI #05147027
No. Fabricante CKZ2N63-45DT-XXXXXAA009
Precio714.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CKZ2N63-45DT-XXXXXAA009

CKZ2N CILINDRO DE ABRAZADERA con calibre de 63 mm
Artículo MI #05147027
No. Fabricante CKZ2N63-45DT-XXXXXAA009
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
Precio714.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    63 mm
  • Longitud total del cuerpo
    395.6 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Accidente cerebrovascular
    42.5 mm

Detalles

  • Posición de montaje del brazo
    Ambos lados
  • Ángulos de apertura del brazo
    45 °
  • Opciones de cuerpo
    Brazo
  • Fuerza de sujeción en 0.5Mpa
    400 N-m
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Ninguno (lado de sujeción), parachoques de goma (lado de liberación)
  • Fuerza de sujeción máxima
    4867 lbf/pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.8 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.3 MPa
  • Tiempo mínimo de sujeción
    1 s
  • Tiempo mínimo para liberar
    1 s
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.3 a +0.8 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de abrazadera recta
  • Presión de prueba
    +1.2 MPa
  • Serie
    CKZ2N

Descripción general

Descripción del fabricante
CKZ2N63-45DT-XXXXXAA009 CKZ2N LÍNEA DELGADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo