Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tamaño hexagonal34.925 mm / 1.375 pulg.
- Longitud34.544 mm / 1.36 pulg.
- Peso0.372 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 11-11-1/2
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 21/4-18
- Código de armonización8412.90.9015
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .