Motion
MHL2-40TND

SMC
MHL2-40TND

Agarrador, paralelo, tipo ancho
Artículo MI #05147208
No. Fabricante MHL2-40TND
Precio1,238.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MHL2-40TND

Agarrador, paralelo, tipo ancho
Artículo MI #05147208
No. Fabricante MHL2-40TND
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
Precio1,238.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Cerrado Ancho  
    188 mm
  • Abierta(s) Ancho  
    288 mm
  • Altura total
    98 mm
  • Longitud total
    348 mm
  • Ancho general
    117 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las garras neumáticas de la serie MHL están diseñadas para aplicaciones que requieren una amplia gama de dedos de agarre. El MHL es ideal para sujetar piezas de diferentes tamaños. El movimiento de los dedos se sincroniza mediante un mecanismo de piñón y cremallera. La construcción de doble pistón crea una garra compacta con una gran fuerza de retención. Disponible en tamaños de orificio 10, 16, 20, 25, 32 y 40. Opciones de montaje axial (cuerpo roscado o agujero pasante) o lateral disponibles. Los interruptores automáticos se pueden montar de forma integral.
  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    2 Finger Wide Type (abertura estándar)
  • Tipo de agarrador
    Paralelo
  • Fuerza de retención cerrada 72 Psi
    396 N
  • Fuerza de retención abierta 72 Psi
    396 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    87 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    15 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    15 psi a 87 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MHL2-40TND AGARRE

You May Also Like