Motion
CDQ2G40-50DCMZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2G40-50DCMZ

Cilindro compactointro, CQ2-Z
Artículo MI #05147991
No. Fabricante CDQ2G40-50DCMZ
Precio80.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2G40-50DCMZ

Cilindro compactointro, CQ2-Z
Artículo MI #05147991
No. Fabricante CDQ2G40-50DCMZ
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
Precio80.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Altura total
    54 mm
  • Longitud total
    128 mm
  • Ancho general
    72 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    739 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    880 N
  • Tamaño de la varilla
    M14x1.5
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M14x1.5 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2-Z
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2G40-50DCMZ CILINDRO COMPACTO, CQ2-Z
  • Cilindro compacto de doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"