Motion
PT25215S 25/1

Hub City (RRX)
PT25215S 25/1

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 215, 25:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.9375 pulg., tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #05148214
No. Fabricante PT25215S 25/1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
PT25215S 25/1

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 215, 25:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.9375 pulg., tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #05148214
No. Fabricante PT25215S 25/1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño Agma
    215
  • Dimensiones de la carcasa
    (L)6.31 x (H)18.31 x (W)13.13
  • Altura de la carcasa
    18.31 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.31 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    13.13 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.9375 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    215
  • RPM máximas de salida
    85 rpm
  • Tamaño máximo de salida
    2.9375 pulg.
  • Par de salida máximo
    22234 pulg-lbs
  • Relación nominal
    25:1
  • Peso
    207 lb

Details

  • Relación real
    25:1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    PT25215S 25/1
  • Número de Upc del fabricante
    662798571720
  • Potencia de entrada máxima
    32.6 hp a 2125 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    PowerTorque®
  • UPC_NO
    662798571720

Descripción general

Descripción del fabricante
0270 02154 PT25215S 25.56:1 CAJA DE ENGRANAJES
  • Diseñado para las aplicaciones más exigentes del sector
  • Carcasas de hierro dúctil de alta resistencia, en lugar de material de hierro fundido
  • Los engranajes de alta eficiencia se fabrican con acero 8620 , carcasa carburizada, endurecida a RC62 y rectificado de precisión, AGMA Clase 11, en lugar de coronado y afeitado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo