Motion
6538-21
Sierra de vaivén SUPER SAWZALL® de 15.0 A
Artículo MI #05148385
No. Fabricante 6538-21
Precio294.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierra de vaivén SUPER SAWZALL® de 15.0 A
Artículo MI #05148385
No. Fabricante 6538-21

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio294.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    18-3/4 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    1-1/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    9.8 lb

Detalles

  • Amperaje
    15 A
  • Incluye
    Estuche de transporte
  • Velocidad máxima
    2800 spm
  • Número de cuchillas incluidas
    0
  • Número de piezas
    2
  • Clasificación de potencia
    15 A
  • UPC_NO
    045242151677
  • Velocidad variable
    Velocidad variable con bloqueo de gatillo

Descripción general

Descripción del fabricante
6538-21 SAWZALL 15AMP SUPER
  • Motor Milwaukee de 15.0 A: la mayor protección contra sobrecarga de la industria; evita que el motor se queme/falle
  • Tecnología de potencia constante: mantiene una velocidad constante bajo carga para un rendimiento de corte inigualable
  • Embrague de protección de engranajes patentado: prolonga la vida útil del engranaje y del motor al absorber fuerzas de alto impacto causadas por bloqueos repentinos de la cuchilla
  • Mecanismo contraequilibrado patentado: la sierra alternante con menor vibración y funcionamiento más suave del sector
  • Disparo de velocidad variable y control de velocidad de marcación - control de velocidad máxima
  • Sistema de abrazadera de cuchilla Quik-Lok-Lok - proporciona cambios de cuchilla rápidos y fáciles

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos