Motion
47775

SCS
47775

Cinta o trenza de protección eléctrica, ancho: 1", grosor: 2.2mil, color: transparente, material de refuerzo: poliéster
Artículo MI #05148601
No. Fabricante 47775
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SCS
47775

Cinta o trenza de protección eléctrica, ancho: 1", grosor: 2.2mil, color: transparente, material de refuerzo: poliéster
Artículo MI #05148601
No. Fabricante 47775

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    1" x 72 yardas
  • Longitud
    72 yardas
  • Grosor
    2.2 mil
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Tipo de respaldo
    Película
  • Color
    Transparente
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +130 °C
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA 40PR 1"X72YD 2.2ML POLIÉSTER ANTI-POLIÉSTER
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo