Motion
26811 CORREA DE TELA TRIZACT 237AA  3"X10-11/16"A16 X-WEIGHT FULLFLEX

3M
26811 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 3"X10-11/16"A16 X-WEIGHT FULLFLEX

3M™ Tirante de tela Trizact 237AA, A16 , peso X, 3 pulg. x 10-11/16 pulg., Film-lok, Full-flex, 200 por caja
Artículo MI #05148734
No. Fabricante 26811 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 3"X10-11/16"A16 X-WEIGHT FULLFLEX
Precio9.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
26811 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 3"X10-11/16"A16 X-WEIGHT FULLFLEX

3M™ Tirante de tela Trizact 237AA, A16 , peso X, 3 pulg. x 10-11/16 pulg., Film-lok, Full-flex, 200 por caja
Artículo MI #05148734
No. Fabricante 26811 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 3"X10-11/16"A16 X-WEIGHT FULLFLEX
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
Precio9.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10.688 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Gris
  • Número de stock del fabricante
    60440185001
  • Número de Upc del fabricante
    00051115268113
  • UPC_NO
    00051115268113

Descripción general

Descripción del fabricante
26811 CORREA DE TELA TRIZACT 237AA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las pirámides autoafilables comienzan afiladas, se mantienen afiladas y funcionan más frías que los abrasivos convencionales
  • Refuerzo flexible para un acabado uniforme sobre contornos
  • El diseño tridimensional permite acabados muy uniformes durante toda la vida útil del abrasivo en aplicaciones robóticas
  • Para acabado intermedio y pulido fino antes del enchapado o pulido
  • Ideal para acabado intermedio y pulido fino antes del enchapado o pulido
  • Produce acabados más finos que los abrasivos con revestimiento electrostático convencionales