Motion
7010361202

3M
7010361202

Cinturón: grano 80 , material cerámico, longitud de la correa 242.0000 in, ancho de la correa 3.0000 in
Artículo MI #05148737
No. Fabricante 7010361202
Precio89.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010361202

Cinturón: grano 80 , material cerámico, longitud de la correa 242.0000 in, ancho de la correa 3.0000 in
Artículo MI #05148737
No. Fabricante 7010361202
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
Precio89.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    JE
  • Longitud de la correa
    242 pulg.
  • Ancho de la correa
    3 pulg.
  • Longitud total
    242 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Aplicación
    Acabado, rectificado, pulido
  • Material de apoyo
    Paño de rayón
  • Color
    Naranja
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    60440146763
  • Número de Upc del fabricante
    00051115270765
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051115270765

Descripción general

Descripción del fabricante
27076 CINTURÓN DE ROPA 707E
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mezcla de abrasivos de óxido de aluminio cerámico 3M™ supera a los abrasivos de óxido de aluminio en durabilidad y tasa de corte, produciendo más piezas por correa y requiriendo menos cambios de correa
  • El soporte flexible de rayón se adapta a las piezas contorneadas para un acabado uniforme
  • La ayuda de rectificado incorporada reduce el calor y aumenta el rendimiento cuando se utiliza en acero inoxidable y otros metales exóticos
  • La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la correa
  • Elija esta correa para eliminar, mezclar y refinar el material a presión de ligera a moderada