Motion
41150
Mono químico - Grande
Artículo MI #05149204
No. Fabricante 41150
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mono químico - Grande
Artículo MI #05149204
No. Fabricante 41150
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material
    6-1/2 oz/yd2
  • Tamaño
    Grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    Protección contra salpicaduras de líquidos
  • Estilo tobillo
    Abierta(s)
  • Normativas de listado de aprobación
    ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D751, ASTM F1001, ASTM F739
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Amarillo
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Uso de la prenda
    Químico
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Sí
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    ChemMax 4
  • Tipo de producto
    Peleles
  • Tipo de costura
    Sellado por calor y sellado con cinta

Descripción general

Descripción del fabricante
PELELE DESECHABLE 41150-L CHEMMAX4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo