Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total186 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/2 BSPP
- Tamaño55
- Peso2.6 lb
Detalles
- Detalles adicionalesMúltiples usos: líneas de presión, retornos, bucles fuera de línea y líneas de lubricación. Aluminio para bajo peso y tolerancia al agua.
- Material del recipienteExtrusión de aluminio
- Estilo cuencoCuenco de una pieza
- Contraer calificación290 psid
- Material del elementoFibra de vidrio
- Presión de fatiga580 psi, (107 ciclos)
- Clasificación del filtro10 micras
- Tipo de filtroPresión media en línea
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Material del cabezalAluminio fundido
- Tipo de indicadorIndicador emergente - (Reinicio automático)
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Caudal máximo15 gpm
- Presión máxima de funcionamiento580 psi
- Tipo de medioOptimicron® (bajo colapso)
- Temperatura mínima de funcionamiento-22 °F
- Configuración de montajeRoscado en línea
- Tipo de orificio de montaje3 Orificios de montaje
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieLPF
- Estándares cumplidosANSI, ISO, NFPA T2.6.1
- Presión de disparo72 psid
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula102 psi
Descripción general
- Los filtros LPF se fabrican con cabezal de aluminio fundido y recipientes de aluminio formados en frío
- La aleación de aluminio es tolerante al agua; no se requiere anodización para fluidos a base de agua (HWBF)
- Los filtros LPF son un sustituto deseable de los filtros de rosca cuando las condiciones dinámicas del fluido requieren la durabilidad superior y la calidad a prueba de fugas de un filtro de cartucho bien construido
- Las válvulas de derivación de respuesta rápida, ubicadas en el cabezal del filtro, protegen contra presiones diferenciales altas causadas por arranques en frío, sobretensiones de flujo y picos de presión. Los filtros también se pueden suministrar sin derivación
- El diseño sencillo en línea minimiza la caída de presión y proporciona el beneficio significativo de la compactación. El uso de materiales ligeros hace que estos filtros sean ideales para aplicaciones de equipos móviles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación