Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete1.5 mm
- Exterior Diámetro80 mm
- En general Ancho1-5/16 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaPoliamida
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3307-BD-XL-2HRS-TVH
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- RPM Máx.5800 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +120 °C
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial55000 N
- Capacidad de carga estática radial36500 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Serie3300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosDIN 628-3
- UPC_NO4012802478143
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cojinete de rodillo cilíndrico de autoalineación (SACR) Schaeffler para folleto de fábricas de papelUn avance tecnológico, el rodamiento de rodillo cilíndrico autoalineable (SACR) FAG de Schaeffler es la solución de rodamientos sin ubicación ideal para rollos de secadora en fábricas de papel.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLos entornos de producción y procesamiento metalúrgicos ejercen una tensión extrema sobre los equipos y componentes. Las altas temperaturas, las cargas pesadas, la contaminación y el funcionamiento continuo exigen una durabilidad, fiabilidad y seguridad operativa excepcionales.
Ver la documentación
Folleto de rodamientos de rodillo carburados para cajas Schaeffler para máquinas de papelUn tratamiento térmico adecuado y una estabilidad dimensional precisa son fundamentales para garantizar una disponibilidad constante de la máquina y una larga vida útil en rodamientos de la máquina de papel. Estos factores mejoran el rendimiento, reducen el tiempo de inactividad y respaldan el funcionamiento en condiciones exigentes.
Ver la documentación
Folleto de sellos FAG Schaeffler Super Tac IILos sellos de taconita FAG SuperTAC II de Schaeffler cuentan con una red radial-axial que ayuda a bloquear contaminantes externos en entornos operativos hostiles. Están diseñados para aplicaciones de servicio pesado, lo que mejora la protección de los rodamientos y prolonga la vida útil.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de sellos FAG Schaeffler MaxTAC
Los sellos de taconito FAG MaxTAC de Schaeffler combinan un sello laberíntico duradero con un sello de anillo en V integrado. El anillo en V ayuda a evitar que la contaminación entre en la carcasa, a la vez que permite una purga de grasa eficaz para prolongar la vida útil de los cojinetes.
Folleto de carcasas Schaeffler SAF500
SchaefflerSAF500HousingsFlyer