Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tamaño hexagonal20.6502 mm / 0.813 pulg.
- Longitud38.862 mm / 1.53 pulg.
- Peso0.116 lb
Details
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 21/4-18
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).
Descripción general
Descripción del fabricante
5205X08X04 ACCESORIO DE CONEXIÓN