Motion
L0189-130
Litio 12 Hidroxi, Composición de aceite mineral, grado 1 NLGI
Artículo MI #05150386
No. Fabricante L0189-130
Precio161.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Litio 12 Hidroxi, Composición de aceite mineral, grado 1 NLGI
Artículo MI #05150386
No. Fabricante L0189-130
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
Su precio$161.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    1

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Litio 12 Hidroxi, aceite mineral
  • Punto de caída
    375 °F
  • Espesante de grasa
    Complejo de litio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -60 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Serie
    MAG-1

Descripción general

Descripción del fabricante
P0189-130 C/MAG 1 GRASA PERMA NOVA