Motion
PNL0800
PowerLift® Elevador magnético permanente de tierras raras: capacidad de carga de 800 lb, los usos de aplicación son materiales planos/materiales redondos
Artículo MI #05150393
No. Fabricante PNL0800
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PowerLift® Elevador magnético permanente de tierras raras: capacidad de carga de 800 lb, los usos de aplicación son materiales planos/materiales redondos
Artículo MI #05150393
No. Fabricante PNL0800
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del imán
    3.88 pulg.
  • Ancho del imán
    3.63 pulg.
  • Altura total
    8.88 pulg.
  • Longitud total
    7.88 pulg.
  • Peso
    21 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Materiales planos, materiales redondos
  • Material
    Tierras raras
  • Tipo de montaje
    Gancho
  • Capacidad de carga de trabajo plana
    800 lb
  • Redondeo de capacidad de carga de trabajo
    400 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PNL0800 800LB IMÁN DE ELEVACIÓN DE TIERRAS RARAS
  • Imán de elevación permanente compacto y potente de tierras raras para uso en superficies planas o redondas
  • El dispositivo de liberación interna no daña la superficie de la pieza que se está levantando
  • Los elevadores magnéticos permanentes eliminan el miedo a caer la carga debido a un fallo de alimentación
  • Utilice dos o más elevadores en una barra separadora para evitar que la lámina se flexione, se cuelgue o se desprenda
  • Fácil liberación, sin piezas móviles en contacto con la carga
  • El asa se bloquea tanto en la posición “On” como en la posición “Off”
  • Resistente al calor hasta 180°F (82°C)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo