Motion
SWG10AX124

Sioux Tools
SWG10AX124

SWG10AX124
Artículo MI #05150495
No. Fabricante SWG10AX124
Precio1,145.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sioux Tools
SWG10AX124

SWG10AX124
Artículo MI #05150495
No. Fabricante SWG10AX124

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,145.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    11.25 pulg.
  • Tamaño de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Entrada de aire
    1/4 pulg.
  • CFM
    35 cfm
  • Velocidad libre
    12,000 rpm
  • Caballos de fuerza
    1 HP
  • Estilo
    Cabezal angular de servicio medio
  • Tipo de herramienta
    Tipo de rueda
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
AMOLADORA DE RUEDA DE SWG10AX124 SIG 12K RPM 4 I

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo