Motion
R1 X 3-5/8

Dodge
R1 X 3-5/8

Casquillo cónico dividido - Casquillo R1 , calibre 3-5/8 , diámetro externo de 5.3750 in, LTB 2.8750 in, material de acero
Artículo MI #05150556
No. Fabricante R1 X 3-5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
R1 X 3-5/8

Casquillo cónico dividido - Casquillo R1 , calibre 3-5/8 , diámetro externo de 5.3750 in, LTB 2.8750 in, material de acero
Artículo MI #05150556
No. Fabricante R1 X 3-5/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Barrel Diameter Large End  
    4.0000 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo pequeño
    3.8750 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4.6250 pulg.
  • Bore Diameter  
    3-5/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    R1
  • Flange Outside Diameter  
    5.3750 pulg.
  • Flange Thickness  
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    7/8 x 7/16 pulg.
  • Length Through Bore  
    2.8750 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 UNC
  • Peso
    7.5 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos
  • Número de Upc del fabricante
    781568527702
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Capacidad de par
    348 pulg.
  • UPC_NO
    781568527702

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO R1 X 3-5/8
  • Con llave tanto en el eje como en el buje. La llave externa proporciona un accionamiento positivo sin par en los tornillos de cabeza
  • El barril de doble división mejora la verdadera concentricidad: sujeta el eje con un ajuste de abrazadera positivo
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • El cono de todos los casquillos BK2 es de 3/4 pulg. por pie de diámetro
  • El buje BK2 es el estilo de buje preferido en la industria de HVAC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs