Motion
PKEB22571YFH  4 7/16 PILLOWBLK RLR BRG

Link-Belt (RRX)
PKEB22571YFH 4 7/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 4-7/16 pulg., orificio, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #05150670
No. Fabricante PKEB22571YFH 4 7/16 PILLOWBLK RLR BRG
Precio8,106.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
PKEB22571YFH 4 7/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 4-7/16 pulg., orificio, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #05150670
No. Fabricante PKEB22571YFH 4 7/16 PILLOWBLK RLR BRG
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
Precio8,106.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662864308397
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662864308397

Descripción general

Descripción del fabricante
PKEB22571YFH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo