Motion
13824

Ansell
13824

Guantes resistentes a los cortes KleenGuard* - Tamaño mediano, ANSI Nivel de corte A2, revestimiento de Dyneema/vidrio/licra/nailon
Artículo MI #05150741
No. Fabricante 13824
Price$20.86/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
13824

Guantes resistentes a los cortes KleenGuard* - Tamaño mediano, ANSI Nivel de corte A2, revestimiento de Dyneema/vidrio/licra/nailon
Artículo MI #05150741
No. Fabricante 13824

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$20.86/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del guante
    Medio
  • Longitud
    240 mm

Details

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de poliuretano
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento/cubierta
    Dyneema/vidrio/licra/nailon
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97 Nivel de resistencia al corte 2, EN Nivel 420:2003 de destreza 5
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES RESISTENTES A LOS CORTES 13824 G60 NIVEL 3
  • El hilo Dyneema® con nailon, fibra Lycra® y revestimiento de vidrio proporciona resistencia al corte y un ajuste cómodo
  • Excelente destreza para mejorar la productividad
  • El revestimiento de poliuretano gris mejora el agarre
  • Color: gris, sal y pimienta

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo