Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud250 mm
Details
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPoliuretano
- ColorGris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de poliuretano
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3883
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3882
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimiento/cubiertaDyneema/vidrio/licra/nailon
- Estándares cumplidosASTM F 1790-97 Nivel de resistencia al corte 2, EN Nivel 420:2003 de destreza 5
- TipoResistente a los cortes
Descripción general
Descripción del fabricante
GUANTES RESISTENTES A LOS CORTES 13825 G60 NIVEL 3
- El hilo Dyneema® con nailon, fibra Lycra® y revestimiento de vidrio proporciona resistencia al corte y un ajuste cómodo
- Excelente destreza para mejorar la productividad
- El revestimiento de poliuretano gris mejora el agarre
- Color: gris, sal y pimienta
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad