Motion
13826

Ansell
13826

Guantes resistentes a los cortes KleenGuard* - Tamaño X-Large, ANSI Cut Level A2, Dyneema/Glass/Lycra/Nylon Liner
Artículo MI #05150743
No. Fabricante 13826
Precio20.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
13826

Guantes resistentes a los cortes KleenGuard* - Tamaño X-Large, ANSI Cut Level A2, Dyneema/Glass/Lycra/Nylon Liner
Artículo MI #05150743
No. Fabricante 13826

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Longitud
    260 mm

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de poliuretano
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento/cubierta
    Dyneema/vidrio/licra/nailon
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97 Nivel de resistencia al corte 2, EN Nivel 420:2003 de destreza 5
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES RESISTENTES A LOS CORTES 13826 G60 NIVEL 3
  • El hilo Dyneema® con nailon, fibra Lycra® y revestimiento de vidrio proporciona resistencia al corte y un ajuste cómodo
  • Excelente destreza para mejorar la productividad
  • El revestimiento de poliuretano gris mejora el agarre
  • Color: gris, sal y pimienta