Motion
14731
Mordaza de conexión a tierra para soldadura - 1/0 AWG, 2/0 AWG, Cobre, 12
Artículo MI #05150748
No. Fabricante 14731
Price$60.14/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mordaza de conexión a tierra para soldadura - 1/0 AWG, 2/0 AWG, Cobre, 12
Artículo MI #05150748
No. Fabricante 14731
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
Su precio$60.14/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la conexión del cable
    1/0 AWG, 2/0 AWG

Details

  • Material
    Cobre
  • Corriente máxima de funcionamiento
    300 A
  • Cantidad del paquete
    12
  • UPC_NO
    626053604530

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCESORIO DE SOLDADURA - ABRAZADERA DE TIERRA GC3
  • 300 A
  • Capacidad de mordaza de 1-5/8"
  • Capacidad de cables 1/0 y 2/0
  • Peso: 23 oz
  • Las abrazaderas de puesta a tierra de aleación de cobre forjado tienen mayor conductividad, menos residentes y funcionan a una temperatura más fría a AMP más altos para un mejor arranque de arco
  • Las áreas de contacto extragrandes proporcionan una conductividad superior y una mayor presión de sujeción, y el mango contorneado de palanca larga y agarre manual permite una apertura sencilla de la mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo