Especificaciones
Dimensiones
- Altura total32 mm
- Longitud total73 mm
- Ancho general30 mm
- Tamaño/tipo del puerto 13/8 BSPT
Detalles
- MostrarUnidad SI fija
- Conexión eléctricaExtremos de cable gratuitos
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Histéresis0.08 MPa
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +0.4 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba+1 MPa
- Estándares cumplidosCE, IEC 60204-1, ISO 4414
- Acción de cambioVarilla