Motion
ZSE10-M5-B-PG

SMC CORP OF AMERICA
ZSE10-M5-B-PG

Interruptor de vacío neumático - 1/8 pulg., cuerpo con puerto, rango de PSI de funcionamiento de 0 a -101 kPa, rango de temperatura de funcionamiento de -5 a +50 °C
Artículo MI #05151045
No. Fabricante ZSE10-M5-B-PG
Precio102.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZSE10-M5-B-PG

Interruptor de vacío neumático - 1/8 pulg., cuerpo con puerto, rango de PSI de funcionamiento de 0 a -101 kPa, rango de temperatura de funcionamiento de -5 a +50 °C
Artículo MI #05151045
No. Fabricante ZSE10-M5-B-PG
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
Precio102.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    56 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    50 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -5 °C
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a -101 kPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    ZSE10
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
ZSE10-M5-B-PG INTERRUPTOR

También puede gustarle