Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Altura1.22 pulg.
- Tamaño hexagonal1.06 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.33 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.38 pulg.
- Longitud2.98 pulg.
- Longitud total2.98 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-14
- Peso0.35 lb
- Ancho1.06 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles3130, 37AL, 3740, FC370
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 11/2-14
- Rosca del extremo 21/2-14
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Número de catálogo del fabricanteFC5806-0808S
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera