Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Altura total57 mm
- Longitud total130.5 mm
- Ancho general52 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Tamaño de la varilla25 mm
- Accidente cerebrovascular25 mm
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- ImánIntegrado
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Ajuste de montajeMontaje fijo
- Tipo de montajeOrificio pasante
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de tope
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Tipo de construcción de varillaTipo de barra redonda
- Material del rodilloResina
- SerieRSQ
Descripción general
Descripción del fabricante
RSDQB40-25D CILOS
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad