Motion
VNA501A-N32A
Válvula de proceso
Artículo MI #05151373
No. Fabricante VNA501A-N32A
Precio175.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de proceso
Artículo MI #05151373
No. Fabricante VNA501A-N32A
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
Precio175.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    32 mm
  • Altura total
    105 mm
  • Longitud total
    129.5 mm
  • Ancho general
    77 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1-1/4 NPT
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    1-1/4 BSPT (Piloto)
  • Peso
    1.3 kg

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 MPa
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VNA501A-N32A VÁLVULA PILOTADA POR AIRE
  • Tipo accionado por aire
  • Compatible con una amplia gama de gas y petróleo
  • Rango de presión de funcionamiento: 0 a 1.0 MPa
  • Rangos de caudal de Cv de 0.88 a 43
  • Temperatura del fluido: -5 a 99°C (sin congelación)

También puede gustarle