Motion
AG10009S-XXL (11)

Hexarmor
AG10009S-XXL (11)

Protector de brazo de 9 pulgadas - 11/2XL
Artículo MI #05151448
No. Fabricante AG10009S-XXL (11)
Precio100.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
AG10009S-XXL (11)

Protector de brazo de 9 pulgadas - 11/2XL
Artículo MI #05151448
No. Fabricante AG10009S-XXL (11)
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
Precio100.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    11 pulg.
  • Grosor del material
    Capa única
  • Tamaño
    2X Grande
  • Peso
    3.8 oz

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A7
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA, EN388
  • Tipo de cierre
    Orificio para pulgar
  • Color
    Gris, alta visibilidad
  • Estilo de puño
    Spandex con orificio para el pulgar
  • Tipo de prenda
    Manguito de brazo protector
  • Grado
    Premium
  • Número de Upc del fabricante
    815733011984
  • Material
    Supertejido
  • Línea de productos
    Brazo y cuerpo
  • UPC_NO
    815733010925

Descripción general

Descripción del fabricante
AG10009XXL BRAZO DE MANGUITO DE 9"
  • Fabricado con el material de la marca SuperFabric® para ofrecer la mayor resistencia al corte disponible en el mercado, ANSI/ISEA nivel A7 y CE nivel 5 Innovadora protección contra perforaciones industriales de alambres, metal, madera y vidrio en todo el antebrazo No se caerá como las mangas de punto, ligera y más fresca que las alternativas de punto o cuero Dura 13 veces más que las mangas de la competencia Inserto de muñeca de spandex con orificio para pulgar Lavable Se vende en cada uno

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo