Motion
2618HD
Linterna de mano - Bombilla PR-2, Tamaño de batería D, Salida de luz máxima 10000 MSCP, Color del cuerpo amarillo, Número de baterías; 2
Artículo MI #05151457
No. Fabricante 2618HD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna de mano - Bombilla PR-2, Tamaño de batería D, Salida de luz máxima 10000 MSCP, Color del cuerpo amarillo, Número de baterías; 2
Artículo MI #05151457
No. Fabricante 2618HD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    D
  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    2.3 pulg.
  • Longitud
    8.1 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    Las baterías se venden por separado
  • Color del cuerpo
    Amarillo
  • Material del cuerpo
    Polipropileno
  • Tipo de bombilla
    PR-2
  • Intensidad máxima del haz
    1407 cd
  • Salida de luz máxima
    10000 MSCP
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    15 horas
  • Número de baterías
    2
  • Número de LED
    1
  • Número de modos de luz
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
2618HD LUZ INTERMITENTE, 2D IND. AMARILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo