Motion
R2T5HR1830

Akro-Mils
R2T5HR1830

Carro de servicio de bandeja - 30 in de ancho, 32.5 in de alto, gris, acero
Artículo MI #05151458
No. Fabricante R2T5HR1830
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Akro-Mils
R2T5HR1830

Carro de servicio de bandeja - 30 in de ancho, 32.5 in de alto, gris, acero
Artículo MI #05151458
No. Fabricante R2T5HR1830
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    32.5 pulg.
  • Longitud
    18 pulg.
  • Altura exterior
    32.5 pulg.
  • Longitud exterior
    18 pulg.
  • Anchura exterior
    30 pulg.
  • Altura total
    32.5 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Ancho
    30 pulg.

Detalles

  • Material del carro
    Acero
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes de carro
    1
  • Capacidad de peso
    1800 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRO DE SERVICIO DE BANDEJA DE R2T5HR1830 18 X 30
  • Fabricado en EE. UU.
  • Capacidad de peso de 1800 lb

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo