Motion
JUEGO DE CASQUILLOS SIN LLAVE RHB / MSM 48&58  1.43

Dodge
RHB / MSM 48&58 KEYLESS BUSHING KIT 1.43

JUEGO DE CASQUILLOS SIN LLAVE RHB / MSM 48&58 1.43
Artículo MI #05151630
No. Fabricante RHB / MSM 48&58 KEYLESS BUSHING KIT 1.43
Precio360.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
RHB / MSM 48&58 KEYLESS BUSHING KIT 1.43

JUEGO DE CASQUILLOS SIN LLAVE RHB / MSM 48&58 1.43
Artículo MI #05151630
No. Fabricante RHB / MSM 48&58 KEYLESS BUSHING KIT 1.43
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
Precio360.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6880 pulg.
  • Longitud del orificio
    9.6000 pulg.
  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    20 : 1

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON ORIFICIO DE 1-11/16"
  • Tipo de casquillo
    Q-Loc
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Material
    Hierro dúctil
  • Potencia de entrada máxima
    5.030 CV
  • Número de pernos
    "9"
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    7 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2345 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE CASQUILLOS SIN LLAVE 095402 RHB / MSM 48