Motion
CDJP2L16-20D-B-A96

SMC
CDJP2L16-20D-B-A96

Cilindro de clavija, doble acción, varilla Sgl
Artículo MI #05151654
No. Fabricante CDJP2L16-20D-B-A96
Precio111.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDJP2L16-20D-B-A96

Cilindro de clavija, doble acción, varilla Sgl
Artículo MI #05151654
No. Fabricante CDJP2L16-20D-B-A96
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
Precio111.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    16 mm
  • Longitud del cable conductor
    0.5 m de longitud
  • Altura total
    32.5 mm
  • Longitud total
    68.5 mm
  • Ancho general
    43 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    121 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    140.7 N
  • Tamaño de la varilla
    6 mm
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    Barra de 6 mm / Sin rosca
  • Accidente cerebrovascular  
    20 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Incluido
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CJP2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Pistón magnético
    Incorporado
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.6 MPa
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Número de interruptores
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a +60 °C °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Presión de prueba a Mpa
    1
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CJP2
  • Modelo de interruptor
    A96

Descripción general

Descripción del fabricante
CDJP2L16-20D-B-A96 16MM ORIFICIO X 20MM

También puede gustarle