Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total42.2 mm
- Tamaño del puerto1/8 pulg.
Detalles
- Color accionadoRojo/verde
- Compensación de fluidoAire, gas no corrosivo, gas no inflamable
- Temperatura máxima de funcionamiento122 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Rango de presión de funcionamiento-14.5 a +145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+23 a +122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- SerieISE40
- Estándares cumplidosCE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414, UL
Descripción general
- Sensor de presión IP65 con cable M12 integrado, para aplicaciones húmedas o secas
- Ajuste sencillo en 3 pasos para salidas de conmutador
- 5 unidades de presión: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
- 2 salidas de interruptor (NPN o PNP) más 1 salida analógica (V o mA)
- Tamaños de puerto: 1/8 Rc o 1/8 NPT macho con M5 hembra, o 2 tamaños de conexión de un toque
- Opciones de montaje en soporte o panel